Eriks
GATES

GATES GlobalSpiral Plus pershuls 24GSP1F-4

  • ERIKS:12085635
  • Fabrikant:5414465873775
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 57,50/ stukexcl. btw

€ 69,58incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GATES
Serie
GlobalSpiral (GSP)
Type
GSP1F
Code
24GSP1F-4
Uitvoering
Standaard
Strippen of niet strippen
Niet strippen
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Cr6-vrij verzinkt
Slang inw.diam. (DN)
DN38
Slang inw.diam.
1.1/2" in
Slang inw.diam. (maat)
-24
A
76.5 mm
I
71.9 mm