€ 54,39/ stukexcl. btw
€ 65,81incl. btw
33 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | GATES |
Serie | GlobalSpiral (GSP) |
Type | GSP1F |
Code | 24GSP1F-2 |
Uitvoering | Standaard |
Strippen of niet strippen | Niet strippen |
Materiaal | Staal |
Oppervlaktebescherming | Cr6-vrij verzinkt |
Slang inw.diam. (DN) | DN38 |
Slang inw.diam. | 1.1/2" in |
Slang inw.diam. (maat) | -24 |
A | 75.8 mm |
I | 70.1 mm |