Eriks
GATES

GATES GlobalSpiral pershuls 8GS1F-2

  • ERIKS:14607103
  • Fabrikant:5400608298130
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 5,75/ stukexcl. btw

€ 6,96incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GATES
Serie
GlobalSpiral (GS)
Type
GS1F
Code
8GS1F-2
Uitvoering
Standaard
Strippen of niet strippen
Niet strippen
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Cr6-vrij verzinkt
Slang inw.diam. (DN)
DN12
Slang inw.diam.
1/2" in
Slang inw.diam. (maat)
-8
A
37.34 mm
I
29.2 mm