Eriks
GATES

GATES GlobalSpiral pershuls 6GS1F-4XBULK

  • ERIKS:1028266
  • Fabrikant:5412571555707
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 5,40/ stukexcl. btw

€ 6,53incl. btw

67 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GATES
Serie
GlobalSpiral (GS)
Type
GS1F
Code
6GS1F-4
Uitvoering
Standaard
Strippen of niet strippen
Niet strippen
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Cr6-vrij verzinkt
Slang inw.diam. (DN)
DN10
Slang inw.diam.
3/8" in
Slang inw.diam. (maat)
-6
A
36.3 mm
I
31.8 mm