Eriks
GATES

GATES GlobalSpiral pershuls 6GS1F-2

  • ERIKS:14607102
  • Fabrikant:5400608298123
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 5,59/ stukexcl. btw

€ 6,76incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GATES
Serie
GlobalSpiral (GS)
Type
GS1F
Code
6GS1F-2
Uitvoering
Standaard
Strippen of niet strippen
Niet strippen
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Cr6-vrij verzinkt
Slang inw.diam. (DN)
DN10
Slang inw.diam.
3/8" in
Slang inw.diam. (maat)
-6
A
30.5 mm
I
26.9 mm