Eriks
GATES

GATES GlobalSpiral pershuls 20GS1F-6XBULK

  • ERIKS:1029599
  • Fabrikant:5412571969740
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 46,39/ stukexcl. btw

€ 56,13incl. btw

137 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GATES
Serie
GlobalSpiral (GS)
Type
GS1F
Code
20GS1F-6
Uitvoering
Standaard
Strippen of niet strippen
Niet strippen
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Cr6-vrij verzinkt
Slang inw.diam. (DN)
DN31
Slang inw.diam.
1.1/4" in
Slang inw.diam. (maat)
-20
A
72.9 mm
I
67.8 mm