€ 48,80/ stukexcl. btw
€ 59,05incl. btw
108 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | GATES |
Serie | GlobalSpiral (GS) |
Type | GS1F |
Code | 20GS1F-4 |
Uitvoering | Standaard |
Strippen of niet strippen | Niet strippen |
Materiaal | Staal |
Oppervlaktebescherming | Cr6-vrij verzinkt |
Slang inw.diam. (DN) | DN31 |
Slang inw.diam. | 1.1/4" in |
Slang inw.diam. (maat) | -20 |
A | 67.8 mm |
I | 61.5 mm |