Eriks
GATES

GATES GlobalSpiral pershuls 16GS1F-4XBULK

  • ERIKS:811300
  • Fabrikant:5412571555783
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 15,10/ stukexcl. btw

€ 18,27incl. btw

1224 Op voorraad - Verwachte leverdatum 27/10/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GATES
Serie
GlobalSpiral (GS)
Type
GS1F
Code
16GS1F-4
Uitvoering
Standaard
Strippen of niet strippen
Niet strippen
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Cr6-vrij verzinkt
Slang inw.diam. (DN)
DN25
Slang inw.diam.
1" in
Slang inw.diam. (maat)
-16
A
56.4 mm
I
52.6 mm