Eriks
GATES

GATES GlobalSpiral pershuls 16GS1F-2

  • ERIKS:14607106
  • Fabrikant:5414465529573
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 15,58/ stukexcl. btw

€ 18,85incl. btw

Verwachte leverdatum - 04/03/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GATES
Serie
GlobalSpiral (GS)
Type
GS1F
Code
16GS1F-2
Uitvoering
Standaard
Strippen of niet strippen
Niet strippen
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Cr6-vrij verzinkt
Slang inw.diam. (DN)
DN25
Slang inw.diam.
1" in
Slang inw.diam. (maat)
-16
A
44 mm
I
49.3 mm