€ 11,91/ stukexcl. btw
€ 14,41incl. btw
Verwachte leverdatum - 05/03/2027Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | GATES |
Serie | GlobalSpiral (GS) |
Type | GSID1F |
Code | 12GSID1F-4 |
Uitvoering | Standaard |
Strippen of niet strippen | Niet strippen |
Materiaal | Staal |
Oppervlaktebescherming | Cr6-vrij verzinkt |
Slang inw.diam. (DN) | DN19 |
Slang inw.diam. | 3/4" in |
Slang inw.diam. (maat) | -12 |
A | 51.1 mm |
I | 40.4 mm |