Eriks
GATES

GATES GlobalSpiral pershuls 10GSID1F-4

  • ERIKS:14607107
  • Fabrikant:5400608067774
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 11,11/ stukexcl. btw

€ 13,44incl. btw

Verwachte leverdatum - 26/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GATES
Serie
GlobalSpiral (GS)
Type
GSID1F
Code
10GSID1F-4
Uitvoering
Standaard
Strippen of niet strippen
Niet strippen
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Cr6-vrij verzinkt
Slang inw.diam. (DN)
DN16
Slang inw.diam.
5/8" in
Slang inw.diam. (maat)
-10
A
46 mm
I
36.3 mm