Eriks
GATES

GATES GlobalSpiral pershuls 10GS1F-2

  • ERIKS:14607104
  • Fabrikant:5400608298147
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 10,58/ stukexcl. btw

€ 12,80incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GATES
Serie
GlobalSpiral (GS)
Type
GS1F
Code
10GS1F-2
Uitvoering
Standaard
Strippen of niet strippen
Niet strippen
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Cr6-vrij verzinkt
Slang inw.diam. (DN)
DN16
Slang inw.diam.
5/8" in
Slang inw.diam. (maat)
-10
A
35.56 mm
I
33.8 mm