Eriks
GATES

GATES GlobalSpiral Max slangkoppeling 32GSM32PLSOR

  • ERIKS:12448182
  • Fabrikant:5414465155253
Image 1
Opslaan in lijst

€ 407,58/ stukexcl. btw

€ 493,17incl. btw

2 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GATES
Serie
GlobalSpiral Max (GSM)
Type
PLSOR
Uitvoering
Standaard
Een- of tweedelig
Eendelig
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Verzinkt
Slang inw.diam. (DN)
DN51
Slang inw.diam.
2" in
Type aansluiting
Stecko
Type aansluiting
Press-Lok
Bochthoek
0 °