Eriks
GATES

GATES GlobalSpiral Max slangkoppeling 32GSM32MP

  • ERIKS:12448181
  • Fabrikant:5414465155246
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 386,86/ stukexcl. btw

€ 468,10incl. btw

2 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GATES
Serie
GlobalSpiral Max (GSM)
Type
MP
Uitvoering
Standaard
Een- of tweedelig
Eendelig
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Verzinkt
Slang inw.diam. (DN)
DN51
Slang inw.diam.
2" in
Type aansluiting
Buitendraad
Type aansluiting
NPTF
Maat aansluiting
2"
Bochthoek
0 °
A
191.6 mm
B
77.6 mm
D
2"
H
69.9 mm