Eriks
GATES

GATES GlobalSpiral Max slangkoppeling 32GSM32MBSPP

  • ERIKS:12448165
  • Fabrikant:5414465154300
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 407,58/ stukexcl. btw

€ 493,17incl. btw

2 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GATES
Serie
GlobalSpiral Max (GSM)
Type
MBSPP
Uitvoering
Standaard
Een- of tweedelig
Eendelig
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Verzinkt
Slang inw.diam. (DN)
DN51
Slang inw.diam.
2" in
Type aansluiting
Buitendraad
Type aansluiting
BSP 60° conus
Maat aansluiting
2"
Bochthoek
0 °
A
188 mm
B
74 mm
D
2"
H
70 mm