€ 504,28/ stukexcl. btw
€ 610,18incl. btw
2 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | GATES |
Serie | GlobalSpiral Max (GSM) |
Type | FLC90 |
Uitvoering | Standaard |
Een- of tweedelig | Eendelig |
Materiaal | Staal |
Oppervlaktebescherming | Verzinkt |
Slang inw.diam. (DN) | DN51 |
Slang inw.diam. | 2" in |
Type aansluiting | Flens |
Type aansluiting | Caterpillar |
Maat aansluiting | 2" |
Bochthoek | 90 ° |
Bochtuitvoering | Standaard |
A | 214 mm |
B | 119 mm |
D | 2" |
E | 130 mm |
K | 79.5 mm |
€ 5,79/ stukexcl. btw
€ 7,01incl. btw
2886 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026