Eriks
GATES

GATES GlobalSpiral Max slangkoppeling 32GSM32FLC45-064

  • ERIKS:12448179
  • Fabrikant:5414465155222
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 504,28/ stukexcl. btw

€ 610,18incl. btw

2 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GATES
Serie
GlobalSpiral Max (GSM)
Type
FLC45
Uitvoering
Standaard
Een- of tweedelig
Eendelig
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Verzinkt
Slang inw.diam. (DN)
DN51
Slang inw.diam.
2" in
Type aansluiting
Flens
Type aansluiting
Caterpillar
Maat aansluiting
2"
Bochthoek
45 °
Bochtuitvoering
Standaard
A
214.1 mm
B
119.1 mm
D
2"
E
64 mm
K
79.5 mm
Onderdelen & accessoires

€ 5,79/ stukexcl. btw

€ 7,01incl. btw

2886 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026