Eriks
GATES

GATES GlobalSpiral Max slangkoppeling 32GSM32FJX

  • ERIKS:12448166
  • Fabrikant:5414465155000
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 428,27/ stukexcl. btw

€ 518,21incl. btw

2 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GATES
Serie
GlobalSpiral Max (GSM)
Type
FJX
Uitvoering
Standaard
Een- of tweedelig
Eendelig
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Verzinkt
Slang inw.diam. (DN)
DN51
Slang inw.diam.
2" in
Type aansluiting
Binnendraad wartelend
Type aansluiting
JIC 37° conus
Maat aansluiting
2.1/2"
Bochthoek
0 °
Wartelsoort
Volle moer
A
205.1 mm
B
66.5 mm
D
2"
H1
75 mm
H2
70 mm