Eriks
GATES

GATES GlobalSpiral Max slangkoppeling 32GSM32FBSPORX90

  • ERIKS:12448164
  • Fabrikant:5414465154287
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 449,01/ stukexcl. btw

€ 543,30incl. btw

2 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GATES
Serie
GlobalSpiral Max (GSM)
Type
FBSPORX90
Uitvoering
Standaard
Een- of tweedelig
Eendelig
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Verzinkt
Slang inw.diam. (DN)
DN51
Slang inw.diam.
2" in
Type aansluiting
Binnendraad wartelend
Type aansluiting
BSP 60° conus met o-ring
Maat aansluiting
2"
Bochthoek
90 °
Wartelsoort
Volle moer
Bochtuitvoering
Standaard
A
276.5 mm
B
162.5 mm
D
2"
E
150 mm
H
70 mm