Eriks
GATES

GATES GlobalSpiral Max slangkoppeling 24GSM32FLC

  • ERIKS:12085616
  • Fabrikant:5414465824005
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 476,29/ stukexcl. btw

€ 576,31incl. btw

2 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GATES
Serie
GlobalSpiral Max (GSM)
Type
FLC
Uitvoering
Standaard
Een- of tweedelig
Eendelig
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Verzinkt
Slang inw.diam. (DN)
DN38
Slang inw.diam.
1.1/2" in
Type aansluiting
Flens
Type aansluiting
Caterpillar
Maat aansluiting
2"
Bochthoek
0 °
A
200 mm
B
105 mm
D
1.1/2"
K
79.5 mm
Onderdelen & accessoires

€ 5,79/ stukexcl. btw

€ 7,01incl. btw

2886 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026