€ 198,52/ stukexcl. btw
€ 240,21incl. btw
2 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | GATES |
Serie | GlobalSpiral Max (GSM) |
Type | PLSOR |
Uitvoering | Standaard |
Een- of tweedelig | Eendelig |
Materiaal | Staal |
Oppervlaktebescherming | Verzinkt |
Slang inw.diam. (DN) | DN38 |
Slang inw.diam. | 1.1/2" in |
Type aansluiting | Stecko |
Type aansluiting | Press-Lok |
Bochthoek | 0 ° |
A | 181.1 mm |
B | 86.1 mm |
D | 1.1/2" |