Eriks
GATES

GATES GlobalSpiral Max slangkoppeling 24GSM24MP

  • ERIKS:13546443
  • Fabrikant:5414465032448
Image 1
Opslaan in lijst

€ 234,09/ stukexcl. btw

€ 283,25incl. btw

2 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GATES
Serie
GlobalSpiral Max (GSM)
Type
MP
Uitvoering
Standaard
Een- of tweedelig
Eendelig
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Verzinkt
Slang inw.diam. (DN)
DN38
Slang inw.diam.
1.1/2" in
Type aansluiting
Buitendraad
Type aansluiting
NPTF
Maat aansluiting
1.1/2"
Bochthoek
0 °