Eriks
GATES

GATES GlobalSpiral Max slangkoppeling 24GSM24FLHCFM90-094

  • ERIKS:14607098
  • Fabrikant:5414465155192
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 329,52/ stukexcl. btw

€ 398,72incl. btw

Verwachte leverdatum - 08/03/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GATES
Serie
GlobalSpiral Max (GSM)
Type
FLHCFM90
Uitvoering
Standaard
Een- of tweedelig
Eendelig
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Verzinkt
Slang inw.diam. (DN)
DN38
Slang inw.diam.
1.1/2" in
Type aansluiting
Flens
Type aansluiting
SAE code 62 6000 PSI
Maat aansluiting
1.1/2"
Bochthoek
90 °
Bochtuitvoering
Standaard
A
214 mm
B
119 mm
D
1.1/2"
E
94 mm
K
63.5 mm