€ 258,34/ stukexcl. btw
€ 312,59incl. btw
19 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | GATES |
Serie | GlobalSpiral Max (GSM) |
Type | FLH90 |
Uitvoering | Standaard |
Een- of tweedelig | Eendelig |
Materiaal | Staal |
Oppervlaktebescherming | Verzinkt |
Slang inw.diam. (DN) | DN38 |
Slang inw.diam. | 1.1/2" in |
Type aansluiting | Flens |
Type aansluiting | SAE code 62 6000 PSI |
Maat aansluiting | 1.1/2" |
Bochthoek | 90 ° |
Bochtuitvoering | Standaard |
A | 214 mm |
B | 119 mm |
D | 1.1/2" |
E | 94 mm |
K | 63.5 mm |
€ 3,54/ stukexcl. btw
€ 4,28incl. btw
986 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026€ 34,40/ stukexcl. btw
€ 41,62incl. btw
171 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026