Eriks
GATES

GATES GlobalSpiral Max slangkoppeling 24GSM24FLH60M

  • ERIKS:12085612
  • Fabrikant:5414465825774
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 298,71/ stukexcl. btw

€ 361,44incl. btw

2 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GATES
Serie
GlobalSpiral Max (GSM)
Type
FLH60
Uitvoering
Standaard
Een- of tweedelig
Eendelig
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Verzinkt
Slang inw.diam. (DN)
DN38
Slang inw.diam.
1.1/2" in
Type aansluiting
Flens
Type aansluiting
SAE code 62 6000 PSI
Maat aansluiting
1.1/2"
Bochthoek
60 °
Bochtuitvoering
Middel
A
253 mm
B
158.2 mm
D
1.1/2"
E
64 mm
K
63.5 mm
Onderdelen & accessoires

€ 3,54/ stukexcl. btw

€ 4,28incl. btw

996 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026
Product Image

HAVIT SAE bolle flenshelften set FH-6005-ZiNi

  • Eriks:14309228
  • Manufacturer:SATZ-FH-6005-ZN

€ 34,40/ stukexcl. btw

€ 41,62incl. btw

171 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026