€ 330,97/ stukexcl. btw
€ 400,47incl. btw
2 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | GATES |
Serie | GlobalSpiral Max (GSM) |
Type | FLC30 |
Uitvoering | Standaard |
Een- of tweedelig | Eendelig |
Materiaal | Staal |
Oppervlaktebescherming | Verzinkt |
Slang inw.diam. (DN) | DN38 |
Slang inw.diam. | 1.1/2" in |
Type aansluiting | Flens |
Type aansluiting | Caterpillar |
Maat aansluiting | 1.1/2" |
Bochthoek | 30 ° |
Bochtuitvoering | Standaard |
A | 235 mm |
B | 139.5 mm |
D | 1.1/2" |
E | 23 mm |
K | 63.5 mm |