Eriks
GATES

GATES GlobalSpiral Max slangkoppeling 24GSM24FLC22-017

  • ERIKS:14607099
  • Fabrikant:5414465824012
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 330,97/ stukexcl. btw

€ 400,47incl. btw

2 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GATES
Serie
GlobalSpiral Max (GSM)
Type
FLC22
Uitvoering
Standaard
Een- of tweedelig
Eendelig
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Verzinkt
Slang inw.diam. (DN)
DN38
Slang inw.diam.
1.1/2" in
Type aansluiting
Flens
Type aansluiting
Caterpillar
Maat aansluiting
1.1/2"
Bochthoek
22 °
Bochtuitvoering
Standaard
A
236 mm
B
141.5 mm
D
1.1/2"
E
17 mm
K
63.5 mm