Eriks
GATES

GATES GlobalSpiral Max slangkoppeling 24GSM24FL45M

  • ERIKS:12352744
  • Fabrikant:5414465007316
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 258,34/ stukexcl. btw

€ 312,59incl. btw

2 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GATES
Serie
GlobalSpiral Max (GSM)
Type
FL45
Uitvoering
Standaard
Een- of tweedelig
Eendelig
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Verzinkt
Slang inw.diam. (DN)
DN38
Slang inw.diam.
1.1/2" in
Type aansluiting
Flens
Type aansluiting
SAE code 61 3000 PSI
Maat aansluiting
1.1/2"
Bochthoek
45 °
Bochtuitvoering
Middel
A
230 mm
B
135 mm
D
1.1/2"
E
44 mm
K
60.5 mm