Eriks
GATES

GATES GlobalSpiral Max slangkoppeling 24GSM24FJX90M

  • ERIKS:12085601
  • Fabrikant:5414465830938
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 322,90/ stukexcl. btw

€ 390,71incl. btw

2 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GATES
Serie
GlobalSpiral Max (GSM)
Type
FJX90
Uitvoering
Standaard
Een- of tweedelig
Eendelig
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Verzinkt
Slang inw.diam. (DN)
DN38
Slang inw.diam.
1.1/2" in
Type aansluiting
Binnendraad wartelend
Type aansluiting
JIC 37° conus
Maat aansluiting
1.7/8"
Bochthoek
90 °
Wartelsoort
Volle moer
Bochtuitvoering
Middel
A
227.5 mm
B
132.3 mm
D
1.1/2"
E
86 mm
H1
60 mm
H2
55 mm