€ 322,90/ stukexcl. btw
€ 390,71incl. btw
2 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | GATES |
Serie | GlobalSpiral Max (GSM) |
Type | FJX45 |
Uitvoering | Standaard |
Een- of tweedelig | Eendelig |
Materiaal | Staal |
Oppervlaktebescherming | Verzinkt |
Slang inw.diam. (DN) | DN38 |
Slang inw.diam. | 1.1/2" in |
Type aansluiting | Binnendraad wartelend |
Type aansluiting | JIC 37° conus |
Maat aansluiting | 1.7/8" |
Bochthoek | 45 ° |
Wartelsoort | Volle moer |
Bochtuitvoering | Standaard |
A | 226.1 mm |
B | 130.9 mm |
D | 1.1/2" |
E | 34 mm |
H | 60 mm |