€ 250,26/ stukexcl. btw
€ 302,81incl. btw
4 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | GATES |
Serie | GlobalSpiral Max (GSM) |
Type | FJX |
Uitvoering | Standaard |
Een- of tweedelig | Eendelig |
Materiaal | Staal |
Oppervlaktebescherming | Verzinkt |
Slang inw.diam. (DN) | DN38 |
Slang inw.diam. | 1.1/2" in |
Type aansluiting | Binnendraad wartelend |
Type aansluiting | JIC 37° conus |
Maat aansluiting | 1.7/8" |
Bochthoek | 0 ° |
Wartelsoort | Volle moer |
A | 152.9 mm |
B | 57.9 mm |
D | 1.1/2" |
H1 | 60 mm |
H2 | 55 mm |