Eriks
GATES

GATES GlobalSpiral Max slangkoppeling 24GSM24FFORX90M

  • ERIKS:12085605
  • Fabrikant:5414465830914
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 330,97/ stukexcl. btw

€ 400,47incl. btw

2 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GATES
Serie
GlobalSpiral Max (GSM)
Type
FFORX90M
Uitvoering
Standaard
Een- of tweedelig
Eendelig
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Verzinkt
Slang inw.diam. (DN)
DN38
Slang inw.diam.
1.1/2" in
Type aansluiting
Binnendraad wartelend
Type aansluiting
ORFS
Maat aansluiting
2"
Bochthoek
90 °
Wartelsoort
Volle moer
Bochtuitvoering
Middel
A
227.4 mm
B
132.3 mm
D
1.1/2"
E
86 mm
H1
60 mm
H2
55 mm