Eriks
GATES

GATES Gevoeligheidsoplossing, bitter, 55 ml, ft-31

  • ERIKS:14607253
  • Fabrikant:5414465529542
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
3M™ Gevoeligheidsoplossingen worden gebruikt om de gevoeligheid van de drager van het masker voor een zoete of bittere oplossing te testen. Voor gebruik met 3M™ Kwalitatieve pasvormtestapparatuurkits FT-10 (Zoet) en FT-30 (Bitter)
Testkits en accessoires zijn ontworpen om uw organisatie te helpen voldoen aan de wettelijke testvereisten voor maskers. Gevoeligheidsoplossingen worden gebruikt om te bepalen of de testontvanger de oplossing kan detecteren voorafgaand aan het dragen van een masker.
Opslaan in lijst

€ 74,28/ stukexcl. btw

€ 89,88incl. btw

2 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GATES
Serie
MegaCrimp (G)
Type
PL
Uitvoering
Standaard
Een- of tweedelig
Eendelig
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Verzinkt
Slang inw.diam. (DN)
DN25
Slang inw.diam.
1" in
Type aansluiting
Stecko
Type aansluiting
Press-Lok
Bochthoek
0 °
A
105 mm
B
48.2 mm
D
1"