Eriks
GATES

GATES Gebandeerde V-riem, Quad-Power 4 Serie, 22 mm WD, 4750 mm LG, XPC, EPDM

  • ERIKS:12990080
  • Fabrikant:5414465975691
Image 1
Opslaan in lijst

€ 254,72/ stukexcl. btw

€ 308,21incl. btw

3 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GATES
Serie
Quad-Power 4
Type
Banded V-Belt
Hoogte
18 mm
Breedte (boven)
22 mm
Dikte
18 mm
Hoek (graden)
41 °
Aantal ribben
1
Effectieve lengte (ISO)
4750 mm
Referentielengte (ISO)
4750 mm
Effectieve lengte (RMA)
4750 mm
Binnenlengte
4750 mm
Materiaal
EPDM
Kleur
Zwart
Trekkoord
Polyester (PES)
Ommanteld
Nee
Uitvoering vormvertand
Ja
Statisch geleidend volgens ISO 1813
Ja
Oliebestendig
Nee
Temperatuurbestendigheid
van -50 tot 130 °C