Eriks
GATES

GATES Gebandeerde V-riem, Quad-Power 4 Serie, 22 mm WD, 2120 mm LG, XPC, EPDM

  • ERIKS:12990066
  • Fabrikant:5414465975196
Image 1
Opslaan in lijst

€ 115,03/ stukexcl. btw

€ 139,19incl. btw

23 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GATES
Serie
Quad-Power 4
Type
Banded V-Belt
Hoogte
18 mm
Breedte (boven)
22 mm
Dikte
18 mm
Hoek (graden)
41 °
Aantal ribben
1
Effectieve lengte (ISO)
2120 mm
Referentielengte (ISO)
2120 mm
Effectieve lengte (RMA)
2120 mm
Binnenlengte
2120 mm
Materiaal
EPDM
Kleur
Zwart
Trekkoord
Polyester (PES)
Ommanteld
Nee
Uitvoering vormvertand
Ja
Statisch geleidend volgens ISO 1813
Ja
Oliebestendig
Nee
Temperatuurbestendigheid
van -50 tot 130 °C