Eriks
GATES

GATES Gebandeerde V-riem, Quad-Power 4 Serie, 16 mm WD, 5070 mm LG, XPB/5VX, EPDM

  • ERIKS:12990063
  • Fabrikant:5414465975042
Image 1
Opslaan in lijst

€ 169,13/ stukexcl. btw

€ 204,65incl. btw

Verwachte leverdatum - 24/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GATES
Serie
Quad-Power 4
Type
Banded V-Belt
Hoogte
13 mm
Breedte (boven)
16 mm
Dikte
13 mm
Hoek (graden)
41 °
Aantal ribben
1
Effectieve lengte (ISO)
5070 mm
Referentielengte (ISO)
5070 mm
Effectieve lengte (RMA)
5070 mm
Buitenlengte
5080 mm
Binnenlengte
5070 mm
Materiaal
EPDM
Kleur
Zwart
Trekkoord
Polyester (PES)
Ommanteld
Nee
Uitvoering vormvertand
Ja
Statisch geleidend volgens ISO 1813
Ja
Oliebestendig
Nee
Temperatuurbestendigheid
van -50 tot 130 °C
Amerikaans model
5VX2000