Eriks
GATES

GATES Gebandeerde V-riem, Quad-Power 4 Serie, 16 mm WD, 2410 mm LG, XPB/5VX, EPDM

  • ERIKS:12990034
  • Fabrikant:5414465973604
Image 1
Opslaan in lijst

€ 79,24/ stukexcl. btw

€ 95,88incl. btw

43 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GATES
Serie
Quad-Power 4
Type
Banded V-Belt
Hoogte
13 mm
Breedte (boven)
16 mm
Dikte
13 mm
Effectieve lengte (ISO)
2410 mm
Referentielengte (ISO)
2410 mm
Effectieve lengte (RMA)
2410 mm
Binnenlengte
2410 mm
Materiaal
EPDM
Kleur
Zwart
Trekkoord
Polyester (PES)
Ommanteld
Nee
Uitvoering vormvertand
Ja
Statisch geleidend volgens ISO 1813
Ja
Oliebestendig
Nee
Temperatuurbestendigheid
van -50 tot 130 °C
Amerikaans model
5VX953