Eriks
GATES

GATES Gebandeerde V-riem, Quad-Power 4 Serie, 16 mm WD, 1450 mm LG, XPB/5VX, EPDM

  • ERIKS:12990011
  • Fabrikant:5414465972768
Image 1
Opslaan in lijst

€ 46,20/ stukexcl. btw

€ 55,90incl. btw

20 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GATES
Serie
Quad-Power 4
Type
Banded V-Belt
Hoogte
13 mm
Breedte (boven)
16 mm
Dikte
13 mm
Hoek (graden)
41 °
Aantal ribben
1
Effectieve lengte (ISO)
1450 mm
Referentielengte (ISO)
1450 mm
Effectieve lengte (RMA)
1450 mm
Buitenlengte
1461 mm
Binnenlengte
1450 mm
Materiaal
EPDM
Kleur
Zwart
Trekkoord
Polyester (PES)
Ommanteld
Nee
Uitvoering vormvertand
Ja
Statisch geleidend volgens ISO 1813
Ja
Oliebestendig
Nee
Temperatuurbestendigheid
van -50 tot 130 °C
Amerikaans model
5VX575