Eriks
GATES

GATES Gebandeerde V-riem, Quad-Power 4 Serie, 16 mm WD, 1280 mm LG, XPB/5VX, EPDM

  • ERIKS:14603253
  • Fabrikant:5400608115765
Image 1
Opslaan in lijst

€ 41,11/ stukexcl. btw

€ 49,74incl. btw

Verwachte leverdatum - 24/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GATES
Serie
Quad-Power 4
Type
Banded V-Belt
Hoogte
13 mm
Breedte (boven)
16 mm
Dikte
13 mm
Hoek (graden)
41 °
Aantal ribben
1
Effectieve lengte (ISO)
1280 mm
Referentielengte (ISO)
1280 mm
Effectieve lengte (RMA)
1280 mm
Buitenlengte
1295 mm
Buitenlengte
51 in
Binnenlengte
1280 mm
Materiaal
EPDM
Kleur
Zwart
Trekkoord
Polyester (PES)
Temperatuurbestendigheid
van -50 tot 130 °C
Amerikaans model
5VX510