Eriks
GATES

GATES Gebandeerde V-riem, Quad-Power 4 Serie, 13 mm WD, 2360 mm LG, XPA, EPDM

  • ERIKS:12989989
  • Fabrikant:5414465972409
Image 1
Opslaan in lijst

€ 52,48/ stukexcl. btw

€ 63,50incl. btw

27 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GATES
Serie
Quad-Power 4
Type
Banded V-Belt
Hoogte
10 mm
Breedte (boven)
13 mm
Dikte
10 mm
Hoek (graden)
41 °
Aantal ribben
1
Effectieve lengte (ISO)
2360 mm
Referentielengte (ISO)
2360 mm
Effectieve lengte (RMA)
2360 mm
Binnenlengte
2360 mm
Materiaal
EPDM
Kleur
Zwart
Trekkoord
Polyester (PES)
Ommanteld
Nee
Uitvoering vormvertand
Ja
Statisch geleidend volgens ISO 1813
Ja
Oliebestendig
Nee
Temperatuurbestendigheid
van -50 tot 130 °C