Eriks
GATES

GATES Gebandeerde V-riem, Quad-Power 4 Serie, 13 mm WD, 2300 mm LG, XPA, EPDM

  • ERIKS:14103903
  • Fabrikant:5400608116076
Image 1
Opslaan in lijst

€ 52,48/ stukexcl. btw

€ 63,50incl. btw

Verwachte leverdatum - 24/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GATES
Serie
Quad-Power 4
Type
Banded V-Belt
Hoogte
10 mm
Breedte (boven)
13 mm
Dikte
10 mm
Hoek (graden)
41 °
Aantal ribben
1
Effectieve lengte (ISO)
2300 mm
Referentielengte (ISO)
2300 mm
Effectieve lengte (RMA)
2300 mm
Binnenlengte
2300 mm
Materiaal
EPDM
Kleur
Zwart
Trekkoord
Polyester (PES)
Ommanteld
Nee
Uitvoering vormvertand
Ja
Temperatuurbestendigheid
van -50 tot 130 °C