€ 34,73/ stukexcl. btw
€ 42,02incl. btw
Verwachte leverdatum - 24/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | GATES |
Serie | Quad-Power 4 |
Type | Banded V-Belt |
Hoogte | 10 mm |
Breedte (boven) | 13 mm |
Dikte | 10 mm |
Hoek (graden) | 41 ° |
Aantal ribben | 1 |
Effectieve lengte (ISO) | 1432 mm |
Referentielengte (ISO) | 1432 mm |
Effectieve lengte (RMA) | 1432 mm |
Binnenlengte | 1432 mm |
Materiaal | EPDM |
Kleur | Zwart |
Trekkoord | Polyester (PES) |
Temperatuurbestendigheid | van -50 tot 130 °C |