Eriks
GATES

GATES Gebandeerde V-riem, Quad-Power 4 Serie, 12.95 mm WD, 2932 mm LG, XPA, EPDM

  • ERIKS:14603251
  • Fabrikant:5400608116236
Image 1
Opslaan in lijst

€ 66,53/ stukexcl. btw

€ 80,50incl. btw

Verwachte leverdatum - 24/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GATES
Serie
Quad-Power 4
Type
Banded V-Belt
Hoogte
10 mm
Breedte (boven)
12.95 mm
Dikte
10 mm
Hoek (graden)
41 °
Aantal ribben
1
Effectieve lengte (ISO)
2932 mm
Referentielengte (ISO)
2932 mm
Effectieve lengte (RMA)
2932 mm
Binnenlengte
2932 mm
Materiaal
EPDM
Kleur
Zwart
Trekkoord
Polyester
Temperatuurbestendigheid
van -50 tot 130 °C