Eriks
GATES

GATES Clean Master Plus zwart 5/16" 5PWPLUS6000xRL150

  • ERIKS:14862413
Image 1
Opslaan in lijst

€ 16,19/ meterexcl. btw

€ 19,59incl. btw

Verkocht per: 150Min. order: 150

Verwachte leverdatum - 14/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GATES
Type
Pressure Wash Plus 6000
Code
CLEAN MAS 5PWPLUS6000XRL150
Slang inw.diam.
5/16" in
Slang inw.diam.
8.3 mm
Slang inw.diam. (DN)
DN08
Buitendiameter
16 mm
Maximale werkdruk
420 bar
Maximale werkdruk
42 MPa
Maximale werkdruk
6000 psi
Minimum barstdruk
1241 bar
Minimum barstdruk
18000 psi
Min. buigradius
85 mm
Materiaal binnenwand
NBR
Materiaal buitenwand
NBR/PVC
Kwaliteit buitenmantel
Standaard
Kleur buitenwand
Zwart
Materiaal inlage
Gevlochten staaldraadinlage met hoge treksterkte
Gewicht
0.219 kg/m
Temperatuurbereik
van -40 tot 150 °C
EN-norm
EN 1829-2