Eriks
GATES

GATES Clean Master Plus zwart 3/8" 6PWPLUS6000xRL105

  • ERIKS:14862398
Image 1
Opslaan in lijst

€ 19,08/ meterexcl. btw

€ 23,09incl. btw

Verkocht per: 105Min. order: 105

Verwachte leverdatum - 14/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GATES
Type
Pressure Wash Plus 6000
Code
CLEAN MAS 6PWPLUS6000XRL105
Slang inw.diam.
3/8" in
Slang inw.diam.
9.5 mm
Slang inw.diam. (DN)
DN10
Buitendiameter
17.1 mm
Maximale werkdruk
420 bar
Maximale werkdruk
42 MPa
Maximale werkdruk
6000 psi
Minimum barstdruk
1324 bar
Minimum barstdruk
19200 psi
Min. buigradius
110 mm
Materiaal binnenwand
NBR
Materiaal buitenwand
NBR/PVC
Kwaliteit buitenmantel
Standaard
Kleur buitenwand
Zwart
Materiaal inlage
Gevlochten staaldraadinlage met hoge treksterkte
Gewicht
0.256 kg/m
Temperatuurbereik
van -40 tot 150 °C
EN-norm
EN 1829-2