€ 15,40/ meterexcl. btw
€ 18,63incl. btw
Verkocht per: 180Min. order: 180
Verwachte leverdatum - 14/12/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | GATES |
Type | Pressure Wash Plus 6000 |
Code | CLEAN MAS 4PWPLUS6000XRL180 |
Slang inw.diam. | 1/4" in |
Slang inw.diam. | 6.4 mm |
Slang inw.diam. (DN) | DN06 |
Buitendiameter | 13.1 mm |
Maximale werkdruk | 420 bar |
Maximale werkdruk | 42 MPa |
Maximale werkdruk | 6000 psi |
Minimum barstdruk | 1517 bar |
Minimum barstdruk | 22000 psi |
Min. buigradius | 50 mm |
Materiaal binnenwand | NBR |
Materiaal buitenwand | NBR/PVC |
Kwaliteit buitenmantel | Standaard |
Kleur buitenwand | Zwart |
Materiaal inlage | Gevlochten staaldraadinlage met hoge treksterkte |
Gewicht | 0.17 kg/m |
Temperatuurbereik | van -40 tot 150 °C |
EN-norm | EN 1829-2 |