Eriks
GATES

GATES Clean Master Plus blauw 1/4" 4PWPLUS6000BxRL180

  • ERIKS:14862400
Image 1
Opslaan in lijst

€ 16,93/ meterexcl. btw

€ 20,49incl. btw

Verkocht per: 0,01Min. order: 0,01

150 Op voorraad - Verwachte leverdatum 24/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GATES
Type
Pressure Wash Plus 6000
Code
CLEAN MAS 4PWPLUS6000BXRL180
Slang inw.diam.
1/4" in
Slang inw.diam.
6.4 mm
Slang inw.diam. (DN)
DN06
Buitendiameter
13.1 mm
Maximale werkdruk
420 bar
Maximale werkdruk
42 MPa
Maximale werkdruk
6000 psi
Minimum barstdruk
1517 bar
Minimum barstdruk
22000 psi
Min. buigradius
50 mm
Materiaal binnenwand
NBR
Materiaal buitenwand
NBR/PVC
Kwaliteit buitenmantel
Standaard
Kleur buitenwand
Blauw
Materiaal inlage
Gevlochten staaldraadinlage met hoge treksterkte
Gewicht
0.17 kg/m
Temperatuurbereik
van -40 tot 150 °C
EN-norm
EN 1829-2