€ 27,31/ meterexcl. btw
€ 33,05incl. btw
Verkocht per: 91,44Min. order: 91,44
Verwachte leverdatum - 14/12/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | GATES |
Type | Pressure Wash 5000 |
Code | CLEAN MAS 8PW5000GXRL91 |
Slang inw.diam. | 1/2" in |
Slang inw.diam. | 12.7 mm |
Slang inw.diam. (DN) | DN12 |
Buitendiameter | 21.7 mm |
Maximale werkdruk | 350 bar |
Min. buigradius | 89 mm |
Materiaal binnenwand | NBR |
Materiaal buitenwand | NBR/PVC |
Kwaliteit buitenmantel | Standaard |
Kleur buitenwand | Grijs |
Materiaal inlage | Twee gevlochten staaldraadinlagen met hoge treksterkte |
Temperatuurbereik | van -40 tot 121 °C |
EN-norm | EN 1829-2 |