€ 18,61/ meterexcl. btw
€ 22,52incl. btw
Verkocht per: 91,44Min. order: 91,44
Verwachte leverdatum - 14/12/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | GATES |
Type | Pressure Wash 4000 |
Code | CLEAN MAS 6PW4000GXRL91 |
Slang inw.diam. | 3/8" in |
Slang inw.diam. | 9.5 mm |
Slang inw.diam. (DN) | DN10 |
Buitendiameter | 16.8 mm |
Maximale werkdruk | 280 bar |
Min. buigradius | 65 mm |
Materiaal binnenwand | NBR |
Materiaal buitenwand | NBR/PVC |
Kwaliteit buitenmantel | Standaard |
Kleur buitenwand | Grijs |
Materiaal inlage | Eén gevlochten staaldraadinlage met hoge treksterkte |
Temperatuurbereik | van -40 tot 121 °C |
EN-norm | EN 1829-2 |