Eriks
GATES

GATES Clean master grijs 1WB 1/2" 8PW3000GXRL91

  • ERIKS:13548292
  • Fabrikant:5400608048766
Image 1
Opslaan in lijst

€ 24,12/ meterexcl. btw

€ 29,19incl. btw

Verkocht per: 91,44Min. order: 91,44

Verwachte leverdatum - 14/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GATES
Type
Pressure Wash 3000
Code
CLEAN MAS 8PW3000GXRL91
Slang inw.diam.
1/2" in
Slang inw.diam.
12.7 mm
Slang inw.diam. (DN)
DN12
Buitendiameter
19.8 mm
Maximale werkdruk
210 bar
Min. buigradius
90 mm
Materiaal binnenwand
NBR
Materiaal buitenwand
NBR/PVC
Kwaliteit buitenmantel
Standaard
Kleur buitenwand
Grijs
Materiaal inlage
Eén gevlochten staaldraadinlage met hoge treksterkte
Temperatuurbereik
van -40 tot 121 °C
EN-norm
EN 1829-2